Startseite

SIEMENS - SIE3SE22830GA44 FIN.CON CERNIERA 2NC,1NO ACCIAIO - 3SE22830GA44

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SE22830GA44 FIN.CON CERNIERA 2NC,1NO ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 111.5 mm

  • Höhe des Sensors - 36 mm

  • Länge des Sensors - 92 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 4.2 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209562561

Artikelnummer

SIE3SE22830GA44

Herstellernummer

3SE22830GA44

Hersteller

SIE

Breite des Sensors:

111.5 mm

Höhe des Sensors:

36 mm

Länge des Sensors:

92 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

4.2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

1 A

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...65 °C

Schutzart (IP):

IP65

interruttore a cerniera custodia in plastica con cerniera in acciaio inox, 2 NC / 1 NO, per profili da 40 mm, fornitura con cerniera supplementare e materiale di fissaggio, angolo di comando 4° interruttore di posizionamento di sicurezza SIRIUS 3SE228 per la sorveglianza a prova di manomissione di porte/ripari e sportelli girevoli. Massima protezione da manomissione grazie allaccoppiamento geometrico tra interruttore e cerniera del riparo di protezione direttamente sul punto di rotazione del dispositivo di protezione. Ridotto angolo di commutazione di 10°. Safety is a SIRIUS business.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie