Startseite

SIEMENS - SIE3SE22576XX FIN.SIC.A CH.LARGO 1R,.30N, METRICO - 3SE22576XX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209536753

Artikelnummer

SIE3SE22576XX

Herstellernummer

3SE22576XX

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

52 mm

Länge des Sensors:

75 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

36 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

3

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

4 A

Mit Statusanzeige:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30...80 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

interruttore di posizione di sicurezza con azionatore separato plastica, custodia corta, 3x(M20x1,5), comando laterale e frontale , contatti ad azione lenta 1NC, forza di estrazione 30 N, fornitura senza azionatore interruttore di posizionamento di sicurezza SIRIUS 3SE22 per la sorveglianza a prova di manomissione di griglie, sportelli o ripari/porte di protezione. Grazie allazionatore codificato e alle 5 direzioni di azionamento è possibile montarli in modo flessibile. Allapertura delle porte/dei riparidi protezione, il circuito elettrico viene interrotto in modo sicuro e affidabile. Safety is a SIRIUS business.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie