Startseite

SIEMENS - SIE3SE22430XX40 FIN.SIC.A CH.LARGO 1L,2R 5N, METRICO - 3SE22430XX40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209536746

Artikelnummer

SIE3SE22430XX40

Herstellernummer

3SE22430XX40

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

52 mm

Länge des Sensors:

90 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Höhe des Sensors:

36 mm

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Schaltfunktion verrastend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

4 A

Mit Statusanzeige:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30...80 °C

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

    Finecorsa di sicurezza con azionatore separato

    Interruttore di posizionamento di sicurezza SIRIUS 3SE22 progettato per la sorveglianza a prova di manomissione di griglie, sportelli o ripari/porte di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Custodia in materiale isolante
    • Azionamento laterale e frontale
    • Contatti ad azione lenta 1NO+2NC
    • 3 x (M20 x 1,5)
    • Forza di estrazione 5 N
    • L'azionatore non è compreso nella dotazione di fornitura
    • 5 direzioni di azionamento flessibili

    Benefici per il cliente:

    • Interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico all'apertura delle porte
    • Facilità di montaggio grazie all'azionatore codificato
    • Protezione efficace contro manomissioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie