SIEMENS - SIE3SE22430XX30 FIN.SIC.A CH.1L,2R ESTR.AUT., METRICO - 3SE22430XX30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209536739
Artikelnummer
SIE3SE22430XX30
Herstellernummer
3SE22430XX30
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
52 mm
Länge des Sensors:
90 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
36 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
4 A
Mit Statusanzeige:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30...80 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
- Custodia in materiale isolante
- Azionamento laterale e frontale
- Contatti ad azione lenta 1NO+2NC
- 3 x (M20 x 1,5) con espulsione automatica
- Azionatore non incluso nella dotazione di fornitura
- Azionatore codificato con 5 direzioni di azionamento
- Montaggio flessibile grazie alle diverse direzioni di azionamento
- Interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico all'apertura delle porte
- Sicurezza avanzata con monitoraggio a prova di manomissione
Finecorsa di sicurezza con azionatore separato
Il finecorsa di sicurezza SIRIUS 3SE22 è progettato per la sorveglianza a prova di manomissione di griglie, sportelli o ripari/porte di protezione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie