SIEMENS - SIE3SB39011UB LAMPADA LED WEDGE 24 V DC BIANCA - 3SB39011UB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...24 V
Fassung - Wedge Base W 2x4,6d
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Leuchtmittel - LED
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209442030
Artikelnummer
SIE3SB39011UB
Herstellernummer
3SB39011UB
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24...24 V
Fassung:
Wedge Base W 2x4,6d
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24...24 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein
Lampada LED
La lampada LED superluminosa è progettata per fornire un'illuminazione efficiente e potente.
Dettagli tecnici:
- Colore: bianco
- Attacco: Wedge-Base W2 X 4,6D
- Tensione nominale: AC/DC 24 V
- Corrente di impiego: 10 mA
- Nota: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.
Vantaggi per il cliente:
- Illuminazione superluminosa per diverse applicazioni.
- Facile installazione grazie all'attacco Wedge-Base.
- Compatibilità con tensioni AC e DC.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie