Startseite

SIEMENS - SIE3SB39011TB LAMPADA LED WEDGE 24 V DC VERDE - 3SB39011TB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Fassung - Wedge Base W 2x4,6d

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209442047

Artikelnummer

SIE3SB39011TB

Herstellernummer

3SB39011TB

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

24...24 V

Fassung:

Wedge Base W 2x4,6d

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

24...24 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

nein

    Lampada LED

    La Lampada LED è una soluzione luminosa brillante e altamente efficiente progettata per applicazioni a bassa tensione.

    Dettagli tecnici:

    • Colore: Verde
    • Attacco: Wedge-Base W2 x 4,6D
    • Tensione nominale: AC/DC 24 V
    • Corrente di impiego: 10 MA
    • Serie sostituita: 3SB3 da SIRIUS ACT 3SU1

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata luminosità e visibilità grazie alla tecnologia LED.
    • Facilità di installazione con l'attacco Wedge-Base.
    • Ridotto consumo energetico con tensione di funzionamento di 24 V.
    • Affidabilità e durata prolungata rispetto alle lampade tradizionali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie