Startseite

SIEMENS - SIE3SB39011SB LAMPADA LED WEDGE 24 V DC ROSSA - 3SB39011SB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Fassung - Wedge Base W 2x4,6d

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209442054

Artikelnummer

SIE3SB39011SB

Herstellernummer

3SB39011SB

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

24...24 V

Fassung:

Wedge Base W 2x4,6d

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

24...24 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

nein

    Lampada LED

    La lampada LED, chiarissima rosso, è progettata per l'illuminazione efficiente e versatile con un attacco Wedge-Base W2 x 4,6D.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: AC/DC 24 V
    • Corrente di impiego: 10 MA
    • Attacco: Wedge-Base W2 x 4,6D
    • Sostituzione della serie di prodotti 3SB3 con la serie costruttiva SIRIUS ACT 3SU1

    Vantaggi per i clienti:

    • Illuminazione chiarissimaper una maggiore visibilità.
    • Facile sostituzione grazie all'attacco standardizzato.
    • Compatibilità con tensione AC/DC per un'ampia gamma di applicazioni.
    • Design avanzato con la serie SIRIUS ACT 3SU1.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie