SIEMENS - SIE3SB39011RB LAMPADA LED WEDGE 24 V DC GIALLA - 3SB39011RB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...24 V
Fassung - Wedge Base W 2x4,6d
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V
Farbe des Leuchtmittels - gelb
Leuchtmittel - LED
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209442061
Artikelnummer
SIE3SB39011RB
Herstellernummer
3SB39011RB
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24...24 V
Fassung:
Wedge Base W 2x4,6d
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24...24 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


