SIEMENS - SIE3SB29101BD GEMMA IND.LUM.CON TARGH.GIALLA - 3SB29101BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - gelb
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Beschriftet - nein
Einbaudurchmesser - 16 mm
Packung
10 ST
EAN
4011209029231
Artikelnummer
SIE3SB29101BD
Herstellernummer
3SB29101BD
Hersteller
SIE
Farbe der Linse:
gelb
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
nein
Einbaudurchmesser:
16 mm
- Colore: Giallo
- Tipo: Lente liscia
- Compatibilità: Inserimenti sporgenti
- Serie: SIRIUS ACT 3SU1
- Sostituisce: Serie 3SB3
- Design moderno e funzionale per applicazioni industriali
- Migliore visibilità grazie al colore giallo
- Facile installazione con inserti sporgenti
- Evoluzione da una serie esistente, garantendo affidabilità
Lente, giallo, liscio, per iscrizione con inserti sporgenti
Questo prodotto è una lente gialla liscia progettata per iscrizioni con inserti sporgenti, parte della serie SIRIUS ACT 3SU1 che sostituisce la serie 3SB3.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


