SIEMENS - SIE3SB29101AG GEMMA IND.LUM.ANELLI CONC BIANCA - 3SB29101AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - weiß
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Beschriftet - nein
Einbaudurchmesser - 16 mm
Packung
10 ST
EAN
4011209029200
Artikelnummer
SIE3SB29101AG
Herstellernummer
3SB29101AG
Hersteller
SIE
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
nein
Einbaudurchmesser:
16 mm
- Serie di prodotti: 3SB3
- Sostituito dalla serie SIRIUS ACT 3SU1
- Colore: Bianco
- Design: Anelli concentrici
- Estetica superiore per il design moderno dei sistemi di controllo.
- Compatibilità garantita con la nuova serie SIRIUS ACT 3SU1.
- Facilità di installazione e sostituzione.
Lente, bianco, con anelli concentrici
Questo prodotto è una lente bianca con anelli concentrici, progettata per l'illuminazione e l'estetica nei sistemi di controllo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


