SIEMENS - SIE3SB29101AE GEMMA IND.LUM.ANELLI CONC VERDE - 3SB29101AE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Beschriftet - nein
Einbaudurchmesser - 16 mm
Packung
10 ST
EAN
4011209029187
Artikelnummer
SIE3SB29101AE
Herstellernummer
3SB29101AE
Hersteller
SIE
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
nein
Einbaudurchmesser:
16 mm
Lente, verde, con anelli concentrici
Questo prodotto è una lente verde con anelli concentrici che offre un design innovativo.
Dettagli tecnici:
- Serie di prodotti: 3SB3
- Sostituita da: SIRIUS ACT 3SU1
Vantaggi per il cliente:
- Design innovativo con anelli concentrici.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


