SIEMENS - SIE3SB29100DD BOTTONI X PULS.LUM.SPORG. GIALLO16M - 3SB29100DD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - hoch
Farbe - gelb
Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Programmdurchmesser - 16 mm
Packung
10 ST
EAN
4011209029149
Artikelnummer
SIE3SB29100DD
Herstellernummer
3SB29100DD
Hersteller
SIE
Bauform:
hoch
Farbe:
gelb
Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Programmdurchmesser:
16 mm
Gravierbar:
ja
Form:
rund
Außendurchmesser:
23 mm
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
ja
Geeignet für Drucktaster:
nein
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Geeignet für Leuchtmelder:
nein
Geeignet für Signalleuchte:
nein
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


