SIEMENS - SIE3SB29100CE BOTTONI X PULS.LUM.PIATTO VERDE16MM - 3SB29100CE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - flach
Farbe - grün
Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Programmdurchmesser - 16 mm
Packung
10 ST
EAN
4011209029118
Artikelnummer
SIE3SB29100CE
Herstellernummer
3SB29100CE
Hersteller
SIE
Bauform:
flach
Farbe:
grün
Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Programmdurchmesser:
16 mm
Gravierbar:
ja
Form:
rund
Außendurchmesser:
23 mm
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
ja
Geeignet für Drucktaster:
nein
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Geeignet für Leuchtmelder:
nein
Geeignet für Signalleuchte:
nein
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein
- Colore: verde
- Tipo: piatto
- Applicazione: pulsante luminoso
- Serie di sostituzione: SIRIUS ACT 3SU1
- Facile integrazione in sistemi di controllo esistenti.
- Design ottimizzato per un'interazione utente semplice e intuitiva.
- Affidabilità migliorata rispetto alla serie precedente 3SB3.
Bottone, verde, piatto, per pulsante luminoso
Il prodotto è un bottone luminoso verde, progettato per l'uso in applicazioni di comando e controllo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


