Startseite

SIEMENS - SIE3SB29100BH BOTTONI X PULS SPORG.TRASP.16MM - 3SB29100BH

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB29100BH BOTTONI X PULS SPORG.TRASP.16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - hoch

  • Farbe - farblos

  • Aufdruck - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Programmdurchmesser - 16 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209029088

Artikelnummer

SIE3SB29100BH

Herstellernummer

3SB29100BH

Hersteller

SIE

Bauform:

hoch

Farbe:

farblos

Aufdruck:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Programmdurchmesser:

16 mm

Gravierbar:

ja

Form:

rund

Außendurchmesser:

23 mm

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

ja

Geeignet für Drucktaster:

ja

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

    Bottone, trasparente, alto, per pulsante e pulsante luminoso

    Il prodotto è un bottone trasparente progettato per pulsanti e pulsanti luminosi, con la serie di prodotti 3SB3 che viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.

    Dettagli tecnici:

    • Serie di prodotti 3SB3 sostituita dalla SIRIUS ACT 3SU1
    • Design trasparente per maggiore visibilità
    • Compatibile con pulsanti standard

    Benefici per i clienti:

    • Facilita l'integrazione in sistemi esistenti
    • Aumenta la chiarezza visiva e l'attenzione degli utenti
    • Offre una sostituzione moderna e migliorata per le serie precedenti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie