SIEMENS - SIE3SB29100BD BOTTONI X PULS SPORG.GIALLO16MM - 3SB29100BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - hoch
Farbe - gelb
Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Programmdurchmesser - 16 mm
Packung
10 ST
EAN
4011209029064
Artikelnummer
SIE3SB29100BD
Herstellernummer
3SB29100BD
Hersteller
SIE
Bauform:
hoch
Farbe:
gelb
Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Programmdurchmesser:
16 mm
Gravierbar:
ja
Form:
rund
Außendurchmesser:
23 mm
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
nein
Geeignet für Drucktaster:
ja
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Geeignet für Leuchtmelder:
nein
Geeignet für Signalleuchte:
nein
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein
- Colore: Giallo
- Tipo: Pulsantedi attenzione
- Serie di sostituzione: SIRIUS ACT 3SU1
- Maggiore affidabilità grazie al miglioramento della serie SIRIUS ACT.
- Design ottimizzato per una migliore visibilità e usabilità.
Bottone, Giallo, Alto, per Pulsante
La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


