Startseite

SIEMENS - SIE3SB29100BC BOTTONI X PULS SPORG. ROSSO16MM - 3SB29100BC

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB29100BC BOTTONI X PULS SPORG. ROSSO16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - hoch

  • Farbe - rot

  • Aufdruck - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Programmdurchmesser - 16 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209029057

Artikelnummer

SIE3SB29100BC

Herstellernummer

3SB29100BC

Hersteller

SIE

Bauform:

hoch

Farbe:

rot

Aufdruck:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Programmdurchmesser:

16 mm

Gravierbar:

ja

Form:

rund

Außendurchmesser:

23 mm

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

nein

Geeignet für Drucktaster:

ja

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

    Bottone, rosso, alto, per pulsante

    La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.

    Dettagli tecnici:

    • Colore: Rosso
    • Tipo: Alto
    • Serie: SIRIUS ACT 3SU1
    • Sostituzione della serie 3SB3

    Vantaggi per i clienti:

    • Design migliorato per una maggiore durata
    • Operatività semplificata grazie all'interfaccia intuitiva
    • Massima affidabilità per applicazioni critiche

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie