SIEMENS - SIE3SB29100BB BOTTONI X PULS SPORG.NERO 16MM - 3SB29100BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - hoch
Farbe - schwarz
Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Programmdurchmesser - 16 mm
Packung
10 ST
EAN
4011209029040
Artikelnummer
SIE3SB29100BB
Herstellernummer
3SB29100BB
Hersteller
SIE
Bauform:
hoch
Farbe:
schwarz
Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Programmdurchmesser:
16 mm
Gravierbar:
ja
Form:
rund
Außendurchmesser:
23 mm
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
nein
Geeignet für Drucktaster:
ja
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Geeignet für Leuchtmelder:
nein
Geeignet für Signalleuchte:
nein
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein
- Colore: nero
- Tipo: alto
- Serie sostituita: 3SB3
- Nuova serie: SIRIUS ACT 3SU1
- Miglioramenti nella costruzione rispetto alla serie precedente.
- Maggiore affidabilità e prestazioni.
Bottone, nero, alto, per pulsante
La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


