Startseite

SIEMENS - SIE3SB29100AG BOTTONI X PULS PIATTO BIANCO 16MM - 3SB29100AG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB29100AG BOTTONI X PULS PIATTO BIANCO 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - flach

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Programmdurchmesser - 16 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209029026

Artikelnummer

SIE3SB29100AG

Herstellernummer

3SB29100AG

Hersteller

SIE

Bauform:

flach

Farbe:

weiß

Aufdruck:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Programmdurchmesser:

16 mm

Gravierbar:

ja

Form:

rund

Außendurchmesser:

23 mm

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

ja

Geeignet für Drucktaster:

ja

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

bottone, bianco, piatto, per pulsante e pulsante luminoso Attenzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie