Startseite

SIEMENS - SIE3SB29100AF BOTTONI X PULS PIATTO BLU 16MM

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB29100AF BOTTONI X PULS PIATTO BLU 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Bauform - flach

  • Farbe - blau

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209029019

Artikelnummer

SIE3SB29100AF

Herstellernummer

3SB29100AF

Hersteller

SIE

Form:

rund

Bauform:

flach

Farbe:

blau

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Aufdruck:

sonstige

Gravierbar:

ja

Programmdurchmesser:

16 mm

Außendurchmesser:

23 mm

Geeignet für Drucktaster:

ja

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

nein

Geeignet für Leuchtmelder:

nein

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

Geeignet für Signalleuchte:

nein

Geeignet für Wahlschalter:

nein

bottone, blu, piatto, per pulsante Attenzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.