SIEMENS - SIE3SB29081AF LAMP INCAND. WEDGE 60V (SOLO CONF) - 3SB29081AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 60...60 V
Fassung - Wedge Base W 2x4,6d
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 60...60 V
Leuchtmittel - Glühlampe
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 60...60 V
Packung
10 ST
EAN
4011209028777
Artikelnummer
SIE3SB29081AF
Herstellernummer
3SB29081AF
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
60...60 V
Fassung:
Wedge Base W 2x4,6d
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
60...60 V
Leuchtmittel:
Glühlampe
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
60...60 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein
Lampada ad incandescenza
Questa lampada ad incandescenza trasparente è progettata per funzionare con tensione nominale AC/DC di 60 V.
Dettagli tecnici:
- Tipo: lampada ad incandescenza
- Colore: trasparente
- Tensione nominale: AC/DC 60 V
- Potenza: 1,0 W
- Attacco: Wedge W2 x 4,6 d
- Attenzione: la serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.
Vantaggi per il cliente:
- Affidabilità garantita grazie alla tensione nominale AC/DC di 60 V.
- Facile installazione con attacco Wedge W2 x 4,6 d.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


