Startseite

SIEMENS - SIE3SB29081AE LAMP INCAND. WEDGE 48V (SOLO CONF) - 3SB29081AE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Fassung - Wedge Base W 2x4,6d

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 48...48 V

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209028760

Artikelnummer

SIE3SB29081AE

Herstellernummer

3SB29081AE

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

48...48 V

Fassung:

Wedge Base W 2x4,6d

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

48...48 V

Leuchtmittel:

Glühlampe

Befestigungsart:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

48...48 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

nein

    Lampada ad incandescenza

    La lampada ad incandescenza trasparente è progettata per funzionare con tensione nominale AC/DC 48 V e ha una potenza di 1,0 W.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: AC/DC 48 V
    • Potenza: 1,0 W
    • Attacco: Wedge W2 x 4,6 d
    • Serie: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione in sistemi esistenti grazie al suo attacco standard
    • Affidabilità garantita da un design comprovato nella tua applicazione
    • Versatilità di utilizzo in diversi ambiti grazie alla tensione AC/DC

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie