SIEMENS - SIE3SB29081AD LAMP INCAND.WEDGE 30V (SOLO CONF) - 3SB29081AD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 28...30 V
Fassung - Wedge Base W 2x4,6d
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 28...30 V
Leuchtmittel - Glühlampe
Befestigungsart - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4011209028753
Artikelnummer
SIE3SB29081AD
Herstellernummer
3SB29081AD
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
28...30 V
Fassung:
Wedge Base W 2x4,6d
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
28...30 V
Leuchtmittel:
Glühlampe
Befestigungsart:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
28...30 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein
- Tensione nominale: AC/DC 30 V
- Potenza: 1,0 W
- Attacco: Wedge W2 x 4,6 d
- Nota: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.
- Efficienza operativa grazie alla progettazione eccezionale.
- Facile installazione grazie all'attacco Wedge.
- Affidabilità garantita con specifiche di tensione versatili.
Lampada ad incandescenza
La lampada ad incandescenza trasparente è progettata per funzionare a tensione nominale AC/DC di 30 V con una potenza di 1,0 W.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie