SIEMENS - SIE3SB29081AC LAMP INCAND. WEDGE 24-30V (SOLO CON - 3SB29081AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...24 V
Fassung - Wedge Base W 2x4,6d
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V
Leuchtmittel - Glühlampe
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209028746
Artikelnummer
SIE3SB29081AC
Herstellernummer
3SB29081AC
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24...24 V
Fassung:
Wedge Base W 2x4,6d
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Leuchtmittel:
Glühlampe
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24...24 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein
Lampada ad incandescenza
Questa lampada ad incandescenza trasparente è progettata per funzionare con tensione nominale AC/DC di 24 V.
Dettagli tecnici:
- Tipo: lampada ad incandescenza
- Materiale: trasparente
- Tensione nominale: AC/DC 24 V
- Potenza: 1,0 W
- Attacco: Wedge W2 x 4,6 d
- Nota: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.
Vantaggi per il cliente:
- Efficiente e duratura con potenza di 1,0 W.
- Facile sostituzione grazie all'attacco Wedge W2 x 4,6 d.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


