SIEMENS - SIE3SB29081AB LAMP INCAND. WEDGE 12V (SOLO CONF) - 3SB29081AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 12...12 V
Fassung - Wedge Base W 2x4,6d
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12...12 V
Leuchtmittel - Glühlampe
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 12...12 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209028739
Artikelnummer
SIE3SB29081AB
Herstellernummer
3SB29081AB
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12...12 V
Fassung:
Wedge Base W 2x4,6d
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12...12 V
Leuchtmittel:
Glühlampe
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12...12 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


