Startseite

SIEMENS - SIE3SB29081AA LAMP INCAND. WEDGE 6V (SOLO CONF) - 3SB29081AA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 6...6 V

  • Fassung - Wedge Base W 2x4,6d

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 6...6 V

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209028722

Artikelnummer

SIE3SB29081AA

Herstellernummer

3SB29081AA

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

6...6 V

Fassung:

Wedge Base W 2x4,6d

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

6...6 V

Leuchtmittel:

Glühlampe

Befestigungsart:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

6...6 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

nein

    Lampada ad incandescenza

    Questa lampada ad incandescenza trasparente è progettata per funzionare a tensione nominale AC/DC 6 V con un attacco Wedge W2 x 4,6 d.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: AC/DC 6 V
    • Potenza: 1,0 W
    • Attacco: Wedge W2 x 4,6 d
    • Sostituzione della serie 3SB3 con SIRIUS ACT 3SU1

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata efficienza luminosa grazie all'innovativa tecnologia di incandescenza.
    • Facile installazione grazie all'attacco standardizzato.
    • Versatilità di utilizzo con tensione nominale AC/DC.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie