SIEMENS - SIE3SB29020AB CORNICE RETTANGOLARE X 3SB20 - 3SB29020AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 21 mm
Höhe - 32 mm
Lochdurchmesser - 16 mm
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Packung
10 ST
EAN
4011209028562
Artikelnummer
SIE3SB29020AB
Herstellernummer
3SB29020AB
Hersteller
SIE
Breite:
21 mm
Höhe:
32 mm
Lochdurchmesser:
16 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
- Dimensione targhetta: 9,5 x 18,5 mm
- Serie sostituita: 3SB3 sostituita dalla serie SIRIUS ACT 3SU1
- Facilita l'identificazione di componenti e dispositivi
- Consente un'installazione rapida e facile delletarghette
Portatarghetta per targhetta identificativa
La portatarghetta è progettata per ospitare targhette identificative di dimensioni 9,5 x 18,5 mm.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


