Startseite

SIEMENS - SIE3SB29017AA TARGHETTA X INDICATORE LUM. 3SB20 - 3SB29017AA

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB29017AA TARGHETTA X INDICATORE LUM. 3SB20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 15 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209028548

Artikelnummer

SIE3SB29017AA

Herstellernummer

3SB29017AA

Hersteller

SIE

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

sonstige

Form:

rund

Außendurchmesser:

15 mm

inserto sporgente per indicatore luminoso, chiaro con scritta nera. senza dicitura per iscrizione in proprio Attenzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie