SIEMENS - SIE3SB29015AA TARGH.X PULS.E IND.LUM.SPORG. 3SB20 - 3SB29015AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rund
Außendurchmesser - 11 mm
Packung
10 ST
EAN
4011209028531
Artikelnummer
SIE3SB29015AA
Herstellernummer
3SB29015AA
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
11 mm
- Trasparente
- Senza dicitura per iscrizione personalizzata
- Compatibile con la serie SIRIUS ACT 3SU1
- Design chiaro ed elegante grazie alla trasparenza
- Flessibilità nella personalizzazione con l'assenza di diciture
- Upgrade dalla serie precedente 3SB3 per miglioramenti tecnici
Inserto Sporgente Per Pulsante E Pulsante Luminoso Verticale
Il prodotto è un inserto sporgente per pulsante e pulsante luminoso verticale, trasparente e senza dicitura per iscrizione in proprio.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


