Startseite

SIEMENS - SIE3SB29014PB TARGHETTA CON SIMBOLO AVVISATORE ACUSTI - 3SB29014PB

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB29014PB TARGHETTA CON SIMBOLO AVVISATORE ACUSTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 11 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4011209140738

Artikelnummer

SIE3SB29014PB

Herstellernummer

3SB29014PB

Hersteller

SIE

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

sonstige

Form:

rund

Außendurchmesser:

11 mm

    Inserto piatto per pulsante e pulsante luminoso piatto

    Questo prodotto è un inserto opalescente con scritta nera, progettato per pulsanti con simbolo grafico avvisatore acustico.

    Dettagli tecnici:

    • Inserti piatti per pulsanti e pulsanti luminosi
    • Materiale: opalescente
    • Scritta: nera
    • Simbolo grafico: avvisatore acustico
    • Serie di prodotti: 3SB3 in fase di sostituzione da SIRIUS ACT 3SU1

    Benefici per il cliente:

    • Facile integrazione con il design dei pulsanti esistenti
    • Elevata visibilità grazie alla scritta nera su fondo opalescente
    • Sostituzione semplice con versioni migliorate della serie SIRIUSACT
    • Maggiore chiarezza del segnale grazie al simbolo grafico avvisatore acustico

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie