Startseite

SIEMENS - SIE3SB23042H PORTAL.WEDGE , LAMP.24V X 3SB20 - 3SB23042H

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB23042H PORTAL.WEDGE , LAMP.24V X 3SB20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 5...60 V

  • Fassung - Wedge Base W 2x4,6d

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 5...60 V

  • Farbe des Leuchtmittels - farblos

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209028340

Artikelnummer

SIE3SB23042H

Herstellernummer

3SB23042H

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

5...60 V

Fassung:

Wedge Base W 2x4,6d

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

5...60 V

Farbe des Leuchtmittels:

farblos

Leuchtmittel:

Glühlampe

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

5...60 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Flachsteckanschluss

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

nein

    Portalampada

    Attacco Wedge W2 x 4,6 d con lampada ad incandescenza 24 V, progettato per l'uso con il supporto portalampada SIRIUS 3SB2, adatto per dispositivi di comando e segnalazione 3SB2.

    Dettagli tecnici:

    • Norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Struttura modulare
    • Installazione senza attrezzi speciali
    • Accessori opzionali come cappuccio di protezione e targhette identificative
    • Varianti di tensione con attacchi a spina piatta o pin a saldare
    • Dimensioni ridotte per piccoli pannelli di comando

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima funzionalità e estrema robustezza
    • Adatto per applicazioni industriali con comprovata pratica
    • Elevata densità dei componenti per ottimizzare lo spazio
    • Design salvaspazio per un'installazione più efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie