Startseite

SIEMENS - SIE3SB23042F PORTAL.WEDGE , LAMP.6V X 3SB20 - 3SB23042F

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB23042F PORTAL.WEDGE , LAMP.6V X 3SB20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trafo integriert - nein

  • Mit integriertem Vorwiderstand - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit integrierter Diode - nein

  • Fassung - Wedge Base W 2x4,6d

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209028333

Artikelnummer

SIE3SB23042F

Herstellernummer

3SB23042F

Hersteller

SIE

Trafo integriert:

nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit integrierter Diode:

nein

Fassung:

Wedge Base W 2x4,6d

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

5...60 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

5...60 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

5...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

Glühlampe

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Flachsteckanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

farblos

Befestigungsart:

Frontbefestigung

portalampada, attacco Wedge W2 x 4,6 d con lampada ad incandescenza 6 V, con supporto portalampada SIRIUS 3SB2 come accessori per dispositivi di comando e segnalazione 3SB2. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati nella pratica e adatti allimpiego industriale. Grazie alla loro piccola forma costruttiva essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono caratterizzati dalla massima funzionalità e da unestrema robustezza e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. La loro installazione non richiede attrezzi speciali e consente unelevata densità dei componenti. Esecuzioni fornibili: diverse varianti di tensione con attacchi a spina piatta o pin a saldare. Ampia gamma di accessori opzionali (ad es. cappuccio di protezione, targhette identificative oppure operatori). 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie