SIEMENS - SIE3SB23042A PORTAL.WEDGE A SP. X 3SB20 - 3SB23042A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 5...60 V
Fassung - Wedge Base W 2x4,6d
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 5...60 V
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Leuchtmittel - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4011209028326
Artikelnummer
SIE3SB23042A
Herstellernummer
3SB23042A
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
5...60 V
Fassung:
Wedge Base W 2x4,6d
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
5...60 V
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
5...60 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein
- Attacco Wedge W2 x 4,6 d
- Compatibile con supporto portalampada SIRIUS 3SB2
- Struttura modulare e comprovata nella pratica
- Massima funzionalità e estrema robustezza
- Conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Installazione senza attrezzi speciali
- Disponibile in diverse varianti di tensione e attacchi
- Accessori opzionali disponibili (cappuccio di protezione, targhette identificative, operatori)
- Particolarmente adatto per piccoli pannelli di comando grazie alla forma compatta
- Facilità di installazione e alta densità dei componenti
- Affidabilità e durataelevate per l'uso industriale
- Varietà di opzioni e accessori per personalizzazione
Portalampada
Il portalampada con attacco Wedge W2 x 4,6 d è progettato per l'uso con dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS 3SB2, offrendo una soluzione modulare e compatta per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


