SIEMENS - SIE3SB22270AC01 PULS LUMINOSO PIATTO ROSSO 1R - 3SB22270AC01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209091542
Artikelnummer
SIE3SB22270AC01
Herstellernummer
3SB22270AC01
Hersteller
SIE
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Breite der Öffnung:
19 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


