SIEMENS - SIE3SB22260AF01 PULS LUMINOSO PIATTO BLU 1L - 3SB22260AF01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - blau
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209028302
Artikelnummer
SIE3SB22260AF01
Herstellernummer
3SB22260AF01
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
blau
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Schutzart (IP):
IP65
Breite der Öffnung:
19 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
- Diametro: 16 mm
- Forma: rotondo e piatto
- Materiale: plastica
- Colore: blu
- Numero di contatti: 1 NO
- Portalampada: W2 x 4,6 d con lampada ad incandescenza a 24 V
- Normative: conforme a IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Installazione: senza attrezzi speciali
- Adatto per piccoli pannelli di comando grazie alla sua piccola forma costruttiva.
- Massima robustezza, comprovato nella pratica e ampiamente collaudato.
- Elevata densità dei componenti per una migliore organizzazione degli spazi.
- Disponibile in diverse configurazioni: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione.
- Opzioni di comando permanente o ad impulso per maggiore flessibilità.
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS 3SB2 è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici in ambienti industriali, offrendo una struttura modulare e una massima funzionalità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


