Startseite

SIEMENS - SIE3SB22260AE01 PULS LUMINOSO PIATTO VERDE 1L - 3SB22260AE01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB22260AE01 PULS LUMINOSO PIATTO VERDE 1L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209028296

Artikelnummer

SIE3SB22260AE01

Herstellernummer

3SB22260AE01

Hersteller

SIE

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

grün

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

16 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Breite der Öffnung:

19 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

8 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS 3SB2 è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, con una struttura modulare adatta per impieghi industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • materiale: plastica
    • Colore: verde
    • Tipo di contatto: 1 NO
    • Portalampada: W2 x 4,6 d con lampada ad incandescenza a 24 V
    • Normative:IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione senza attrezzi speciali per una configurazione semplificata.
    • Design salvaspazio ideale per piccoli pannelli di comando.
    • Disponibilità in più colori e varianti (luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione).
    • Elevata densità dei componenti per un utilizzo efficiente dello spazio.
    • Comprovata robustezza e funzionalità per applicazioni industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie