Startseite

SIEMENS - SIE3SB22246BG06 IND. LUMIN. BIANCO COMPLETO 24V 16M - 3SB22246BG06

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB22246BG06 IND. LUMIN. BIANCO COMPLETO 24V 16M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - weiß

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 5...60 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209028289

Artikelnummer

SIE3SB22246BG06

Herstellernummer

3SB22246BG06

Hersteller

SIE

Farbe der Linse:

weiß

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

5...60 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

W2x4,6

Lochdurchmesser:

16 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

hoch

Breite der Öffnung:

19 mm

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Höhe der Öffnung:

9 mm

indicatore luminoso, 16 mm, rotondo, plastica, bianco, portalampada W2 x 4,6 d con lampada ad incandescenza a 24 V Indicatori luminosi SIRIUS 3SB2 per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati nella pratica e adatti allimpiego industriale. Grazie alla loro piccola forma costruttiva essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono caratterizzati dalla massima funzionalitàe da unestrema robustezza e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. La loro installazione non richiede attrezzi speciali e consente unelevata densità dei componenti. Esecuzioni fornibili: più colori, diverse varianti di tensione. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporti ed elemento/i di commutazione. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie