SIEMENS - SIE3SB22246BE06 IND. LUMIN. VERDE COMPLETO 24V 16MM - 3SB22246BE06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 5...60 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209028272
Artikelnummer
SIE3SB22246BE06
Herstellernummer
3SB22246BE06
Hersteller
SIE
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
5...60 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
W2x4,6
Lochdurchmesser:
16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
hoch
Breite der Öffnung:
19 mm
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Höhe der Öffnung:
9 mm
- Dimensione: 16 mm, rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: verde
- Portalampada: W2 x 4,6 d
- Tipo di lampada: ad incandescenza a 24 V
- Norme: soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Installazione: non richiede attrezzi speciali
- Esecuzioni fornibili: più colori, diverse varianti di tensione
- Progettato per un'alta densità dei componenti.
- Struttura modulare e comprovata in pratica, particolarmente adatta per piccoli pannelli di comando.
- Massima funzionalità e estrema robustezza.
- Apparecchio completo, fornitura inclusa supporti ed elemento/i di commutazione.
- Esecuzione salvaspazio e ampiamente collaudati per l'impiego industriale.
Indicatore luminoso
Indicatori luminosi SIRIUS 3SB2 per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


