Startseite

SIEMENS - SIE3SB22246BD06 IND. LUMIN. GIALLO COMPLETO 24V 16M - 3SB22246BD06

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB22246BD06 IND. LUMIN. GIALLO COMPLETO 24V 16M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - gelb

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 5...60 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209028265

Artikelnummer

SIE3SB22246BD06

Herstellernummer

3SB22246BD06

Hersteller

SIE

Farbe der Linse:

gelb

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

5...60 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

W2x4,6

Lochdurchmesser:

16 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

hoch

Breite der Öffnung:

19 mm

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Höhe der Öffnung:

9 mm

    Indicatore luminoso

    Indicatori luminosi SIRIUS 3SB2 per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, ideali per piccoli pannelli di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 16 mm, rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: giallo
    • Portalampada: W2 x 4,6 d con lampada ad incandescenza a 24 V
    • Normative: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Installazione: senza attrezzi speciali
    • Varietà: disponibili in più colori e diverse varianti di tensione

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare per una facile personalizzazione e adattamento.
    • Massima funzionalità e estrema robustezza per l'uso industriale.
    • Elevata densità dei componenti per ottimizzare lo spazio nei pannelli di comando.
    • Apparecchio completo con supporti ed elemento/i di commutazione inclusi.
    • Collaudati e adatti all'impiego industriale per garantire affidabilità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie