Startseite

SIEMENS - SIE3SB22246BC06 IND. LUMIN. ROSSO COMPLETO 24V 16MM - 3SB22246BC06

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB22246BC06 IND. LUMIN. ROSSO COMPLETO 24V 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 5...60 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209028258

Artikelnummer

SIE3SB22246BC06

Herstellernummer

3SB22246BC06

Hersteller

SIE

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

5...60 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

W2x4,6

Lochdurchmesser:

16 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

hoch

Breite der Öffnung:

19 mm

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Höhe der Öffnung:

9 mm

Indicatore luminoso

Indicatore luminoso SIRIUS 3SB2 per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 16 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica
  • Colore: rosso
  • Portalampada: W2 x 4,6 d con lampada ad incandescenza a 24 V
  • Norme: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
  • Installazione: senza attrezzi speciali
  • Esecuzioni fornibili: più colori, diverse varianti di tensione
  • Apparecchio completo: fornitura inclusa supporti ed elemento/i di commutazione

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare e comprovata nella pratica.
  • Particolarmente adatto per piccoli pannelli di comando.
  • Massima funzionalità e estrema robustezza.
  • Consente un'elevata densità dei componenti.
  • Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti all'impiego industriale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie