SIEMENS - SIE3SB22104QA01 SEL. CHIAVE 3POS. IMP. 1L-1L 16MM - 3SB22104QA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Schaltfunktion verrastend - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Tastend - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209106512
Artikelnummer
SIE3SB22104QA01
Herstellernummer
3SB22104QA01
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Schaltfunktion verrastend:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Tastend:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Versorgungsspannung:
5...250 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
19 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Höhe der Öffnung:
20 mm
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Farbe Frontring:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
- Dimensioni: 16 mm, forma rotonda
- Struttura modulare con pulsanti e indicatori luminosi
- 3 posizioni di commutazione: I>O
- Comando ad impulso, ritorno da sinistra e destra
- Angolo di comando: 2 x 50 gradi
- 1 NO, 1 NO Selettori a chiave
- Rispetta le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Installazione senza attrezzi speciali
- Particolarmente adatto per piccoli pannelli di comando grazie alla sua piccola forma costruttiva
- Massima funzionalità e estrema robustezza
- Facilita un'elevata densità dei componenti
- Disponibile in esecuzioni diverse: 2/3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso
- Apparecchio completo fornito con supporti ed elemento/i di commutazione
Selettore a chiave, 16 mm, rotondo, in plastica
Il selettore a chiave SIRIUS 3SB2 è progettato per garantire elevati requisiti di sicurezza dell'accesso in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


