SIEMENS - SIE3SB22104PB01 SEL. CHIAVE 3POS. PERM. 1L-1L 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Lochdurchmesser - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209028241
Artikelnummer
SIE3SB22104PB01
Herstellernummer
3SB22104PB01
Hersteller
SIE
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
19 mm
Höhe der Öffnung:
20 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Versorgungsspannung:
5...250 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz


