Startseite

SIEMENS - SIE3SB22104PA01 SEL. CHIAVE 3POS. PERM.1L-1L ESTR.0 - 3SB22104PA01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB22104PA01 SEL. CHIAVE 3POS. PERM.1L-1L ESTR.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209028234

Artikelnummer

SIE3SB22104PA01

Herstellernummer

3SB22104PA01

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Versorgungsspannung:

5...250 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Höhe der Öffnung:

20 mm

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

    Selettore a chiave, 16 mm, rotondo, in plastica

    Il selettore a chiave SIRIUS 3SB2 è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, con una struttura modulare adatta all'impiego industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 16 mm
    • Materiale: plastica
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
    • Blocco: sì
    • Angolo di comando: 2 x 62 gradi
    • Estrazione chiave: O
    • Contatti: 1 NO, 1 NO
    • Normativa: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima funzionalità e estrema robustezza
    • Installazione senza strumenti speciali
    • Elevata densità dei componenti
    • Idoneo per piccoli pannelli di comando
    • Comprovato nella pratica e ampiamente collaudato

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie