Startseite

SIEMENS - SIE3SB22102EG01 SEL. LEVA 3POS. IMP.BIANCO 1L-1L - 3SB22102EG01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB22102EG01 SEL. LEVA 3POS. IMP.BIANCO 1L-1L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Lochdurchmesser - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209102095

Artikelnummer

SIE3SB22102EG01

Herstellernummer

3SB22102EG01

Hersteller

SIE

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Knopfes:

weiß

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Höhe der Öffnung:

17 mm

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Versorgungsspannung:

5...250 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

selettore, 16 mm, rotondo, plastica, bianco, 3 posizioni di commutazione I>O

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie