Startseite

SIEMENS - SIE3SB22102EE01 SEL LEVA 3POS. IMP. VERDE 1L-1L - 3SB22102EE01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB22102EE01 SEL LEVA 3POS. IMP. VERDE 1L-1L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209092594

Artikelnummer

SIE3SB22102EE01

Herstellernummer

3SB22102EE01

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe des Knopfes:

grün

Tastend:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Versorgungsspannung:

5...250 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Höhe der Öffnung:

17 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

    Selettore

    Il selettore da 16 mm è un dispositivo rotondo in plastica verde progettato per il comando e la commutazione di utilizzatori elettrici in ambito industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 16 mm rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: verde
    • Posizioni di commutazione: 3 (I>O
    • Tipo: ad impulso
    • Svincolo: da sinistra e destra
    • Angolo di intervento: 2 x 50 gradi
    • Contatti: 1 NO
    • Normative: soddisfa IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare e comprovata, adatta per l'impiego industriale.
    • Particolarmente indicata per piccoli pannelli di comando grazie alla sua forma compatta.
    • Massima funzionalità e estrema robustezza.
    • Installazione semplice senza necessità di attrezzi speciali, consentendo un'elevata densità dei componenti.
    • Diversi colori e opzioni di configurazione disponibili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie