SIEMENS - SIE3SB22102EC01 SEL LEVA 3POS. IMP. ROSSO 1L 16MM - 3SB22102EC01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Schaltfunktion verrastend - nein
Farbe des Knopfes - rot
Tastend - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209131644
Artikelnummer
SIE3SB22102EC01
Herstellernummer
3SB22102EC01
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe des Knopfes:
rot
Tastend:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Versorgungsspannung:
5...250 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
19 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Höhe der Öffnung:
17 mm
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Farbe Frontring:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
- 3 posizioni di commutazione I>O
- Ad impulso, svincolo da sinistra e destra
- Angolo di intervento 2 x 50 gradi
- 1 NO
- Norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Installazione senza attrezzi speciali
- Fornibile in più colori e configurazioni
- Particolarmente adatto per piccoli pannelli di comando grazie alla sua piccola forma costruttiva
- Struttura modulare e comprovata nella pratica
- Alta densità dei componenti
- Facilità di installazione e funzionamento
- Salvaspazio, ampiamente collaudato e robusto per l'impiego industriale
Selettore, 16 mm, rotondo, plastica, rosso
Selettore SIRIUS 3SB2 per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, caratterizzato dalla massima funzionalità e da un'estrema robustezza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie