SIEMENS - SIE3SB22102EB01 SEL LEVA 3POS. IMP. NERO 1L 16MM - 3SB22102EB01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Schaltfunktion verrastend - nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Tastend - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209085480
Artikelnummer
SIE3SB22102EB01
Herstellernummer
3SB22102EB01
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Tastend:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Versorgungsspannung:
5...250 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
19 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Höhe der Öffnung:
17 mm
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Farbe Frontring:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
- Dimensioni: 16 mm, rotondo
- Materiale: plastica, colore nero
- Posizioni di commutazione: 3 (I>O
- Tipo di funzionamento: ad impulso
- Svincolo: da sinistra e destra
- Angolo di intervento: 2 x 50 gradi
- Contatti: 1 NO, 1 NO
- Normative: soddisfa le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Struttura modulare che facilita l'adattamento ai piccoli pannelli di comando.
- Installazione semplice senza attrezzi speciali, aumentando la densità dei componenti.
- Disponibile in più colori e varie configurazioni di posizioni di commutazione.
- Massima funzionalità e estrema robustezza, comprovati in ambito industriale.
Selettore
I selettori SIRIUS 3SB2 sono ideali per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo funzionalità robuste in una forma compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie