Startseite

SIEMENS - SIE3SB22102DG01 SEL LEVA 3POS.PERM.BIANCO 1L-1L - 3SB22102DG01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB22102DG01 SEL LEVA 3POS.PERM.BIANCO 1L-1L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Lochdurchmesser - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209092587

Artikelnummer

SIE3SB22102DG01

Herstellernummer

3SB22102DG01

Hersteller

SIE

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Knopfes:

weiß

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Höhe der Öffnung:

17 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Versorgungsspannung:

5...250 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

selettore, 16 mm, rotondo, plastica, bianco, 3 posizioni di commutazione I-O-II, permanente, angolo di intervento 2 x 62 gradi, 1 NO, 1 NO Selettori SIRIUS 3SB2 per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. I pulsanti e gli indicatori luminosi 3SB2 hanno una struttura modulare, sono comprovati nella pratica e adatti allimpiego industriale. Grazie alla loro piccola forma costruttiva essi sono particolarmente adatti per piccoli pannelli di comando. Essi sono caratterizzati dalla massima funzionalità e da unestrema robustezza e soddisfano le norme IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5. La loro installazione non richiede attrezzi speciali e consente unelevata densità dei componenti. Esecuzioni fornibili: più colori, 2-3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporti ed elemento/i di commutazione. 3SB2 - Esecuzione salvaspazio, ampiamente collaudati e adatti allimpiego industriale!

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie