SIEMENS - SIE3SB22102DE01 SEL LEVA 3POS.PERM.VERDE 1L-1L 16MM - 3SB22102DE01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Schaltfunktion verrastend - ja
Farbe des Knopfes - grün
Tastend - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209149458
Artikelnummer
SIE3SB22102DE01
Herstellernummer
3SB22102DE01
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe des Knopfes:
grün
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Versorgungsspannung:
5...250 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
16 mm
Breite der Öffnung:
19 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Höhe der Öffnung:
17 mm
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Farbe Frontring:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
- Dimensione: 16 mm
- Forma: rotonda
- Materiale: plastica
- Colore: verde
- Posizioni di commutazione: I-O-II
- Angolo di intervento: 2 x 62 gradi
- Contatti: 1 NO
- Certificazioni: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
- Installazione: senza attrezzi speciali
- Massima funzionalità e robustezza.
- Adatto per piccoli pannelli di comando grazie alla forma compatta.
- Struttura modulare e comprovata nella pratica per uso industriale.
- Offre un'elevata densità dei componenti.
- Disponibile in più colori e configurazioni di posizioni di commutazione.
Selettore
Il selettore rotondo in plastica verde da 16 mm è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con tre posizioni di commutazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


