Startseite

SIEMENS - SIE3SB22102DC01 SEL LEVA 3POS.PERM ROSSO 1L-1R 16MM - 3SB22102DC01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB22102DC01 SEL LEVA 3POS.PERM ROSSO 1L-1R 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209113909

Artikelnummer

SIE3SB22102DC01

Herstellernummer

3SB22102DC01

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe des Knopfes:

rot

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Versorgungsspannung:

5...250 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Höhe der Öffnung:

17 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

    Selettore

    Selettori SIRIUS 3SB2 per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, caratterizzati da una struttura modulare e comprovati nella pratica.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 16 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: plastica
    • Colore: rosso
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
    • Angolo di intervento: 2 x 62 gradi
    • Contatti: 1 NO
    • Normative: Conforme a IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Installazione: senza attrezzi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima funzionalità e estrema robustezza
    • Particolarmente adatto per piccoli pannelli di comando
    • Elevata densità dei componenti
    • Disponibile in più colori e configurazioni
    • Apparecchio completo con supporti ed elementi di commutazione inclusi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie