Startseite

SIEMENS - SIE3SB22102DB01 SEL LEVA 3POS. PERM NERO 1L-1L 16MM - 3SB22102DB01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SB22102DB01 SEL LEVA 3POS. PERM NERO 1L-1L 16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209028227

Artikelnummer

SIE3SB22102DB01

Herstellernummer

3SB22102DB01

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe des Knopfes:

schwarz

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Versorgungsspannung:

5...250 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

19 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Höhe der Öffnung:

17 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

    Selettore 16 mm rotondo plastica nero

    Il selettore SIRIUS 3SB2 è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un'installazione semplice e senza attrezzi speciali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 16 mm, forma rotonda
    • Materiale: Plastica, colore nero
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
    • Angolo di intervento: 2 x 62 gradi
    • Contatti: 1 NO
    • Normative rispettate: IEC/EN 60947-5-1 e 60947-5-5
    • Installazione: Senza attrezzi speciali, alta densità dei componenti

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura modulare e comprovata in ambito industriale.
    • Design compatto ideale per piccoli pannelli di comando.
    • Massima funzionalità e estrema robustezza per un uso prolungato.
    • Disponibilità in più colori e diverse configurazioni di commutazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie